八幡ねじ
PPS六角穴付ボルト
頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PPS
呼び
M6
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29119757
6x20
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29119766
6x25
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください