曜日別特売

PEEK六角穴付ボルト

PEEK六角穴付ボルト - 八幡ねじ

頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
全18種類を絞り込む
呼び
首下長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291197753x8M38
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
291197843x10M310
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
291198003x12M312
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198093x15M315
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198184x8M48
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198274x10M410
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198364x12M412
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
291198454x15M415
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
291198544x20M420
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198705x15M515
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198795x20M520
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198886x10M610
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
291198976x12M612
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
291199066x15M615
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
291199156x20M620
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
291199246x40M640
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
291199408x15M815
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
2911994910x15M1015
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする