八幡ねじ
PVDF六角穴付ボルト
頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PVDF
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29119958
6x10
M6
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29119967
6x15
M6
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29119976
8x10
M8
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29119985
8x15
M8
15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください