八幡ねじ
RENY六角穴付ボルト
頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
樹脂で強度が求められる箇所へ。
自動車、製造装置などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
RENY
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
全26種類を絞り込む
呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
首下長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
40
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29119994
3x10
1パック(20個)
M3
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120010
3x12
1パック(20個)
M3
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120019
3x15
1パック(20個)
M3
15
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120028
3x20
1パック(20個)
M3
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120037
4x6
1パック(20個)
M4
6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120046
4x8
1パック(20個)
M4
8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120055
4x10
1パック(20個)
M4
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120064
4x12
1パック(20個)
M4
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120080
4x15
1パック(20個)
M4
15
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120089
4x20
1パック(20個)
M4
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29120098
5x10
1パック(20個)
M5
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120107
5x12
1パック(20個)
M5
12
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120116
5x15
1パック(20個)
M5
15
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120125
5x20
1パック(20個)
M5
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120134
5x25
1パック(20個)
M5
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120150
5x30
1パック(20個)
M5
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120159
6x15
1パック(10個)
M6
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120168
6x20
1パック(10個)
M6
20
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120177
6x25
1パック(10個)
M6
25
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120186
6x30
1パック(10個)
M6
30
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120195
6x40
1パック(10個)
M6
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120204
8x15
1パック(10個)
M8
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120220
8x20
1パック(10個)
M8
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120229
8x25
1パック(10個)
M8
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120238
8x30
1パック(10個)
M8
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120247
8x40
1パック(10個)
M8
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください