バッテリー充電器 OP-BC07

バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロ

40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル
全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復
目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電
充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化
車載のまま充電可能
充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応
アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応

用途自動車、バイクのバッテリー充電 仕様(充電電流)パルス電流 質量(g)3370 制御方式マイコン制御 定格電流(A)2/10/20/30/40 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA 表示方式LED+デジタルディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252 バッテリー容量(Ah)8~(5時間率) バッテリー電圧(V)DC12 保証期間購入時より1年間 定格出力電圧(V)DC12 充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電 適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー 内容量1個
注意
【安全警告】
※屋内仕様に設計されているので、屋外では絶対に使用しないでください。
※雨、雪、霧、高湿度にはさらさないでください。使用時に結露のないことを確認してください。(本製品は防水、寒冷地仕様ではありません)
※電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードの破断の原因となります。
※延長コードの使用はできる限り避けてください。不適当な延長コードの使用は、感電や火災を引き起こす可能性があります。
また、電圧低下により充電器に不具合が発生する可能性があります。
※電源コード/プラグ(アース線を含む)に損傷がある場合は直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。
※落としたり、何かにぶつけたと感じた場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。
※分解、改造は絶対にしないでください。不具合が発生した場合は販売店にご相談ください。
間違った修理や組み立ては、火災や感電を引き起こす原因となり大変危険です。
※充電器を点検、清掃する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いたあとに行ってください。
電源プラグを差し込んだままの作業は、感電する恐れがあり、大変危険です。
【使用上の注意】
※緊急時にいつでも助けが呼べるよう、作業者の周囲に補助する人がいること。
※けがを防ぐため、保護メガネ、保護服を着用して作業すること。また、作業中は、目をこすったりしないこと。
※誤ってバッテリー液が皮膚や衣服についた場合は、直ちに多量の水で洗い流し、石鹼で十分に洗うこと。
また目に入った場合は清水で10分以上洗浄し、医療機関の診断を受けること。
※電源の「入」と「切」を操作する場合には、1秒以上の間隔を空けて行うこと。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29122846 9711
58,000
53,980
59,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする