販売価格(税別)¥1,324~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 クラレ 【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502K メーカー直送返品不可代引不可車上渡し 【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502K (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です 注文コード29123248 材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 色ブラック両面マット サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: アクリルプレート説明(0.36MB) 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アクリル板 エスコ 税込¥8,140~ ¥7,400~ アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥271~ ¥246~ カイダック 住友ベークライト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ プロテクトシート ロール品 日本サンダイン 税込¥87,978~ ¥79,980~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥7,260 ¥6,600 バスケットへ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥6,655 ¥6,050 バスケットへ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥2,783~ ¥2,530~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥2,134~ ¥1,940~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥5,324~ ¥4,840~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥4,840~ ¥4,400~ エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ タイバー1000EC 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥73,678~ ¥66,980~ ポリアセタール丸棒 エスコ 税込¥2,255 ¥2,050 バスケットへ ポリカーボネイト板 エスコ 税込¥2,541~ ¥2,310~ MCナイロン丸棒 エスコ 税込¥3,410 ¥3,100 バスケットへ ケブラー生地 (耐切創) エスコ 税込¥77,660 ¥70,600 バスケットへ 帯電防止ビニール アキレス 税込¥5,058~ ¥4,598~ 帯電防止ビニール アキレス 税込¥6,048~ ¥5,498~ 防炎ビニール アキレス 税込¥3,298~ ¥2,998~ PETケース 厚さ3mm ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材アクリルアクリル樹脂板・シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品