曜日別特売

メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ - ハマイ

FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。
フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。
大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29124709FBT-102-08Rc81/4C3771(ニッケルメッキ)
3,120
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
29124718FBT-102-10Rc103/8C3771(ニッケルメッキ)
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
29124727FBT-102-15Rc151/2C3771
3,510
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
29124736FBT-102-20Rc203/4C3771(ニッケルメッキ)
4,280
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
29124745FBT-102-25Rc251C3771(ニッケルメッキ)
5,690
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
29124754FBT-102-32Rc321・1/4C3771(ニッケルメッキ)
8,940
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
29124770FBT-102-40Rc401・1/2C3771(ニッケルメッキ)
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
29124779FBT-102-50Rc502C3771(ニッケルメッキ)
15,260
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする