曜日別特売

フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ

フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ - ハマイ

狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。
フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29124788FBT-03-08Rc81/4
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29124797FBT-03-10Rc103/8
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
29124806FBT-03-15Rc151/2
3,250
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29124815FBT-03-20Rc203/4
4,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
29124824FBT-03-25Rc251
5,430
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする