曜日別特売

フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ - ハマイ

大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。
レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29124964FST-01-08Rc81/4
10,090
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
29124980FST-01-10Rc103/8
10,180
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
29124989FST-01-15Rc151/2
12,730
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
29124998FST-01-20Rc203/4
14,830
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
29125007FST-01-25Rc251
20,860
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
29125016FST-01-32Rc321・1/4
31,190
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
29125025FST-01-40Rc401・1/2
40,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
29125034FST-01-50Rc502
56,110
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする