先端可動式工業用内視鏡

先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)

鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。
鮮明な画質が作業負担を軽減
細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。
ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。
※カメラ解像度は先端径によって異なります。
操作しやすく、疲れにくいジョイスティック
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。
疲れにくく、自由な操作を可能にしました。
※可動域は先端径・有効長によって異なります。
大画面で観察できるHDMI出力対応
HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。
また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。

セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0連続使用時間(時間)(約)平均2時間光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素視野角(約)FOV100°防塵防水性能挿入部:IP67焦点距離(mm)(約)DOF3~70保存形式MicroSDカード(最大64GB)充電時間(時間)(約)平均5時間撮像素子1/18インチ液晶モニター5インチインターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)先端外径(Φmm)2.8静止画サイズJPG:400×400動画サイズMP4:400×400(30fps)動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291265383R-IFIBER2810
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする