特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET

特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET - エフ・アール・シー

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UBZ-LS20+NP22K」
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山

用途
ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。
見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書質量(g)約180種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+ 50チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上使用周波数(MHz)400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126547SET-UBZLS20B+NP22K
オープン
取扱い終了
代替品有
29126556SET-UBZLS20R+NP22K
オープン
取扱い終了
代替品有
29126565SET-UBZLS20S+NP22K
オープン
取扱い終了
代替品有
29126574SET-UBZLS20Y+NP22K
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29126547SET-UBZLS20B+NP22K58164831SET-UBZLU20B+NP22KSET-UBZLS20B+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164831本体イヤホンマイクセットAKENWOOD1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29126556SET-UBZLS20R+NP22K58164840SET-UBZLU20R+NP22KSET-UBZLS20R+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164840本体イヤホンマイクセットAKENWOOD1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29126565SET-UBZLS20S+NP22K58164849SET-UBZLU20H+NP22KSET-UBZLS20S+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164849本体イヤホンマイクセットAKENWOOD1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29126574SET-UBZLS20Y+NP22K58164858SET-UBZLU20Y+NP22KSET-UBZLS20Y+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164858本体イヤホンマイクセットAKENWOOD1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする