SET-UBZLS20B+NP22K 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー 29126547 SET-UBZLS20B+NP22K 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー 29126547 SET-UBZLS20B+NP22K 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー 29126547 SET-UBZLS20B+NP22K 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー 29126547

特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29126547 品番SET-UBZLS20B+NP22K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UBZ-LS20+NP22K」
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山

用途
ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。
見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100〜200m
見通しが良い場所:約1〜2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10〜+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29126547 SET-UBZLS20B+NP22K 58164831 SET-UBZLU20B+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする