SMC
CM2-Z Series
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)
650
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
使用チューブ内径(mm)
20
使用流体
空気
最低使用圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29126976
CDM2B20-650Z-M9BWL
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください