オーム社
内線規程 中部電力
本規程は需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格であり、制定以来多くの人に活用されている。
判型
A5
ページ数
970
ジャンル
電気
著者名
日本電気協会需要設備専門部会 日本電気協会
初版年月
2022/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29127019
9784889483741
¥
5,000
¥
5,000
書籍
¥
5,500
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください