曜日別特売

台はかりディフェンダー3000シリーズ

台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかりディフェンダー3000シリーズ - オーハウス

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム内容量1台
全14種類を絞り込む
質量(kg)
ひょう量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
寸法H(mm)
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29127335I-D33XW15C1R6JP(プラットフォーム)30512.4(プラットフォーム)35556915(最大)
138,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127344I-D33XW30C1R6JP(プラットフォーム)30512.4(プラットフォーム)35556930(最大)
138,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127360I-D33XW60C1R6JP(プラットフォーム)30512.4(プラットフォーム)35556960(最大)
138,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127369I-D33XW60C1L7JP(プラットフォーム)42019.2(プラットフォーム)55092260(最大)
148,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127378I-D33XW150C1L7JP(プラットフォーム)42019.2(プラットフォーム)550922150(最大)
148,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127387I-D33XW150C1X7JP(プラットフォーム)50031.8(プラットフォーム)650922150(最大)
195,400
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127396I-D33XW300C1X7JP(プラットフォーム)50031.8(プラットフォーム)650922300(最大)
195,400
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127405I-D33XW15C1R5JP(プラットフォーム)30511.9(プラットフォーム)35512215(最大)
138,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127414I-D33XW30C1R5JP(プラットフォーム)30511.9(プラットフォーム)35512230(最大)
138,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127430I-D33XW60C1R5JP(プラットフォーム)30511.9(プラットフォーム)35512260(最大)
138,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127439I-D33XW60C1L5JP(プラットフォーム)42018.1(プラットフォーム)55013460(最大)
148,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127448I-D33XW150C1L5JP(プラットフォーム)42018.1(プラットフォーム)550134150(最大)
148,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127457I-D33XW150C1X5JP(プラットフォーム)50030.8(プラットフォーム)650150150(最大)
195,400
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
29127466I-D33XW300C1X5JP(プラットフォーム)50030.8(プラットフォーム)650150300(最大)
195,400
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする