CEJN(セイン)
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。
ユニット化した省スペース設計です。
圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)
25
使用流体
圧縮空気、中性気体
ドレン排出
セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※無圧時は自動でドレンが排出され、加圧時は手動でドレンの排出が可能。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29128970
19-503-2627
G3/4メネジ
4.7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
29128979
19-503-2629
G1メネジ
5.0
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください