曜日別特売

FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型

FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 - CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 - CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 - CEJN(セイン)

フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。
ユニット化した省スペース設計です。
圧力損失を極力低減した大流量設計です。
ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。

用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94内容量1個
注意
※無圧時は自動でドレンが排出され、加圧時は手動でドレンの排出が可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912905819-503-1612
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする