曜日別特売

パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付

パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_樹脂カバー_ヘッドレスト付 - 内田洋行

快適かつ安定したリクライニングを実現する
リアルシンクロ(R)リクライニング
リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。
この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。
身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。

用途【仕様:リクライニング機構、ロングストローク上下、座奥調整機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘、ヘッドレスト】グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604758085-346-55101台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864055-346-55191脚ブラウン980~111024なし24
231,200
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604758175-346-55111台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604758265-346-55121台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604758355-346-55131台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864395-346-56101脚ブラック117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604758445-346-55141台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864485-346-56111脚ライトグレイ117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604758535-346-55161台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864575-346-56121脚ダークグレイ117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
604758625-346-55181台-98524-24
231,200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864665-346-56131脚テラコッタ117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864755-346-56141脚ディープブルー117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293864845-346-56161脚グラスグリーン117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293865005-346-56181脚ディープレッド117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
293865095-346-56191脚ブラウン117030.6アジャスタブル肘30.6
261,700
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする