曜日別特売

エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム <配送時組立サービス付>

エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキエフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> - イトーキ

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。
腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。
ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。
姿勢の変化にフレキシブルに対応して身体にやさしくなじむインナーシェルを内包、柔らかな心地よさが感じられるクロスバック。
クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。

材質(背・座)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)質量(kg)17.6キャスターナイロン双輪キャスター肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×920材質(脚)強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付き材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂グリーン購入法適合背タイプクロスバック ローバック色(ベース)ブラック材質(肘掛)強化ナイロン樹脂材質(肘当)発泡ウレタン一体成型発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
色(張地)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29139296KG-147PSH-T1T1ブラック920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139314KG-147PSH-T1W6ライトグレー920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139330KG-147PSH-T1M4ラズベリーレッド920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139357KG-147PSH-T1Y3サンドイエロー920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139366KG-147PSH-T1Q6モスグリーン920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139384KG-147PSH-T1A3ストロングブルー920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139400KG-147PSH-T1B2ネイビーブルー920430~54517.6
121,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29139305KG-147PSH-T1W2オフブラック920430~54517.6
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29139339KG-147PSH-T1D3アンバーオレンジ920430~54517.6
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29139348KG-147PSH-T1H2チョコレートブラウン920430~54517.6
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29139375KG-147PSH-T1Q2アイビーグリーン920430~54517.6
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29139409KG-147PSH-T1X7プラムパープル920430~54517.6
121,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29139305KG-147PSH-T1W229139296KG-147PSH-T1T1KG-147PSH-T1W2 エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29139296エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム <配送時組立サービス付>イトーキ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29139339KG-147PSH-T1D329139330KG-147PSH-T1M4KG-147PSH-T1D3 エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29139330エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム <配送時組立サービス付>イトーキ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29139348KG-147PSH-T1H229139296KG-147PSH-T1T1KG-147PSH-T1H2 エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29139296エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム <配送時組立サービス付>イトーキ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29139375KG-147PSH-T1Q229139366KG-147PSH-T1Q6KG-147PSH-T1Q2 エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29139366エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム <配送時組立サービス付>イトーキ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29139409KG-147PSH-T1X729139400KG-147PSH-T1B2KG-147PSH-T1X7 エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム  <配送時組立サービス付> イトーキ 29139400エフチエア クロスバック ローバック ハンガー付 可動肘 ブラックフレーム <配送時組立サービス付>イトーキ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする