設定情報
販売価格(税別)¥2,176~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カナセライト

【オーダー】キャストアクリル板 #1339

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】キャストアクリル板 #1339 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード29312327 用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル エッジプレートブルー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)91.1 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度(Mスケール)99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カナセライトには板厚許容差、寸法許容差がございます。
※温度及び湿度により伸縮します。
※物理的性質は板厚4mmの数値です。
※全光線透過率は板厚3mmの数値です。
※記載物性値は測定値であり保証値ではありません。
※これらの数値・データは品質、物性改良等の為、予告なく変更する事があります。
※色目については写真での見え方と実際の見え方に違いがございます。
※また、透過の見え方を分かりやすくする為裏側に柄をつけています。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする