販売価格(税別)¥2,176~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 カナセライト 【オーダー】キャストアクリル板 #1374 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】キャストアクリル板 #1374 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。 【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】 注文コード29312397 用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル 色パープル 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)3.8 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度(Mスケール)99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※カナセライトには板厚許容差、寸法許容差がございます。 ※温度及び湿度により伸縮します。 ※物理的性質は板厚4mmの数値です。 ※全光線透過率は板厚3mmの数値です。 ※記載物性値は測定値であり保証値ではありません。 ※これらの数値・データは品質、物性改良等の為、予告なく変更する事があります。 ※色目については写真での見え方と実際の見え方に違いがございます。 ※また、透過の見え方を分かりやすくする為裏側に柄をつけています。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 離島 数量1につき ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 樹脂素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サインプレート コミックプレート CM1510 光 税込¥5,498 ¥4,998 サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED 光 税込¥32,978~ ¥29,980~ テーブルナンバー アクリル製 光 税込¥296 ¥269 透明アクリル板 カンテック 税込¥7,368~ ¥6,698~ 白アクリル板 カンテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 透明アクリル板 カンテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ アクリル板 エスコ 税込¥8,140~ ¥7,400~ アクリルパイプ コクゴ 税込¥549~ ¥499~ (15) 業務用機械保護カバー TRUSCO 税込¥2,418~ ¥2,198~ 養生用PPハード板 ガチンコボード YUYPRO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 塩ビ押出プレート タキロン 税込¥4,288~ ¥3,898~ アクリルキャスト板透明 光 税込¥1,033~ ¥939~ エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン) 税込¥1,538~ ¥1,398~ アルミ 遮熱エアーキャップシート TRUSCO 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー 税込¥1,099~ ¥999~ (5) ポリエチレン板 アズワン 税込¥1,672~ ¥1,520~ (2) 透明PET板 カンテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ カイダック 住友ベークライト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ プロテクトシート ロール品 日本サンダイン 税込¥87,978~ ¥79,980~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥7,260 ¥6,600 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材アクリルアクリル樹脂板・シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品