トライメイト
土壌酸度湿度計
測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。
電池が不要です。
用途
園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に
仕様
電池不要
寸法(mm)
50×50×165
測定範囲
酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで
質量(g)
90
内容量
1本
注意
※土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。
※土壌の密着度、湿度の加減、肥料分の過多等により指示値が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29356978
TR-DSK001
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください