曜日別特売

パワーホイスト

パワーホイスト - FAR EAST

1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上!
品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ!
耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。

用途荷物の固定、縛り材質チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29356619142062-0001
15,384
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,570/税込¥1,727
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする