Jackery(ジャクリ)
Battery Pack 2000 Plus
Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して5台まで増設可能です。
セット内容
本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)
約470×331×231
質量(kg)
約19
温度(℃)
充電:0~45
定格容量
リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
保存温度範囲(℃)
0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、-20~45(1ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
DC拡張:2×32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、DC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
動作温度範囲(℃)
-10~45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29462057
JBP-2000A
オープン
¥
159,091
¥
175,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください