Jackery(ジャクリ)
Connector(2000Plus)
Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」を2台接続するためのアダプターです。
出力電圧(V)
200~50Hz/60Hz
入力電圧(V)
100~50Hz/60Hz
効率
入力/出力:4000W Max、20A Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29462066
JC-CO20A
オープン
¥
15,273
¥
16,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください