スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイトIV3000 ワンハンド
高水蒸気透過性、剥がれにくく、粘着剤塗布面積を抑え肌の負担を軽減。
片手でも貼れるタイプのため、カテーテルを支えながら固定できます。
用途
蒸れにくく、しっかり固定。肌への負担を軽減。片手でも簡単に貼れる。
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29358746
4008
1箱(50枚)
10×12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358755
4654
1箱(100枚)
4×5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358764
4007
1箱(100枚)
6×7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください