スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイトインサイス
水蒸気透過性を有し皮膚呼吸を妨げません。
長時間にわたる手術でも創縁部に密着し、皮膚常在菌の移動を防ぐことで術中感染を防止します。
用途
水蒸気透過性を有するポリウレタンフィルムのドレープ
色
透明
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29358789
4986
1箱(10枚)
15×28
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358798
4987
1箱(10枚)
30×28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358807
4988
1箱(10枚)
45×28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358816
4989
1箱(10枚)
45×55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358780
4975
1箱(50枚)
10×14
オープン
取扱い終了
返品不可
29358825
4994
1箱(10枚)
56×84
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください