ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体水酸化ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85内容量1セット