キャンピングランタン

キャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHTキャンピングランタン - STAR☆LIGHT

ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り
3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能
本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能
カラビフックを付属

付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29360776-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする