曜日別特売

リーフティーポット・クリア

リーフティーポット・クリア - HARIOリーフティーポット・クリア - HARIO

大きい茶こしの耐熱ガラス製ティーポット
茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように大きい茶こしを付けました。
紅茶にフルーツティーを入れてアレンジティーも愉しめます。
茶こしを外せば電子レンジでもご使用いただけます。

材質本体ガラス・フタ/耐熱ガラス、茶こし/ステンレス耐寒耐熱温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120(ある場合のみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438984CHC-45T実用容量:450290213×90
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
29439000CHC-70T実用容量:700320250×102
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする