協育歯車
ホイール
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
材質
アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状
1B
全長(mm)
18
歯幅(mm)
10
モジュール
1
歯形
並歯
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
ピッチ円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29373026
G1A20L1-P-6
354-5466
20
のど:22
6
かみ合い:20
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
29373035
G1A20L2-P-6
354-5474
20
のど:22
6
かみ合い:20
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
29373044
G1A20R1-P-6
354-5482
20
のど:22
6
かみ合い:20
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
29373060
G1A20R1-P-8
354-5491
20
のど:22
8
かみ合い:20
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
29373069
G1A20R2-P-6
354-5504
20
のど:22
6
かみ合い:20
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373078
G1A30L1-P-6
354-5521
30
のど:32
6
かみ合い:30
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373087
G1A30L2-P-6
354-5539
30
のど:32
6
かみ合い:30
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373096
G1A30R1-P-6
354-5547
30
のど:32
6
かみ合い:30
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
29373105
G1A30R2-P-6
354-5563
30
のど:32
6
かみ合い:30
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373114
G1A30R2-P-8
354-5571
30
のど:32
8
かみ合い:30
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください