協育歯車
SUSマイタギヤ
旧JIS約3~4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数比
1
内容量
1個
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29373166
M1SU20-M-2106
807-1458
20
14.53
4.3
6
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373175
M1SU25-M-2306
807-1459
25
14.7
5.3
6
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373184
M1SU30-M-2608
807-1460
30
15.89
6.2
8
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373209
M80SU20-M-1605
807-1462
20
11
3.7
5
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373218
M80SU25-M-1805
807-1463
25
11.67
4.7
5
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373227
M80SU30-M-2006
807-1464
30
12.34
5.6
6
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください