曜日別特売

平歯車S1S

平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車平歯車S1S - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
形状
歯数
歯幅(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29373236S1S15B-M-1005807-1469B1152010
690
629
692(税込)
翌々日出荷
29373245S1S16B-M-1005807-1471B1162010
700
639
703(税込)
翌々日出荷
29373254S1S18B-M-1006807-1475B1182010
760
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373270S1S20A-E-1210355-0524A1201212
920
829
912(税込)
翌々日出荷
29373279S1S20A-M-0808442-2368A12088
590
539
593(税込)
翌々日出荷
29373288S1S20B-M-1206F442-2392B1202012
760
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373297S1S24B-M-1006807-1479B1242010
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373306S1S25B-M-1006807-1481B1252010
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373315S1S30A-E-1010355-0630A1301010
1,050
949
1,044(税込)
翌々日出荷
29373324S1S30A-E-1212355-0656A1301212
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373340S1S30A-M-0808F442-2406A13088
710
639
703(税込)
9日以内出荷
29377104S1S 12K-A-1206158-1899K2123012
890
799
879(税込)
翌々日出荷
29377120S1S 16K-A-0806158-1918K216258
920
829
912(税込)
翌々日出荷
29377129S1S 16K-A-0808158-0378K216258
920
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377138S1S 18B-A-0806158-1906B118168
830
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377147S1S 18B-A-1008158-1916B1182010
870
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377156S1S 24B-A-1210158-1922B1242012
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377165S1S 25B-A-0808158-0397B125168
1,070
969
1,066(税込)
9日以内出荷
29377174S1S 25B-A-1008158-1904B1252010
1,110
999
1,099(税込)
翌々日出荷
29377190S1S 25B-A-1210158-0381B1252012
1,160
999
1,099(税込)
翌々日出荷
29377199S1S 32B-A-0606158-1907B132166
1,220
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
29377208S1S 35B-A-0608158-0385B135166
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
29377217S1S 35B-M-1010F158-0386B1352010
1,040
939
1,033(税込)
翌々日出荷
29377226S1S 52B-M-1010F158-1917B1522010
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377235S1S 80B-A-1015158-0392B1802010
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする