協育歯車
平歯車S50B
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)
3
モジュール
0.5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
快削黄銅(C3604B)
歯数
選択してください
20
24
25
26
28
30
32
35
36
48
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
形状
歯数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29373358
S50B20B-P-0303
355-0893
快削黄銅(C3604B)
B1
20
8
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373367
S50B24B-P-0303
355-0915
快削黄銅(C3604B)
B1
24
8
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
29373376
S50B25B-P-0303
355-0923
快削黄銅(C3604B)
B1
25
8
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373385
S50B26B-P-0303
355-0931
快削黄銅(C3604B)
B1
26
8
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373394
S50B28B-P-0303
355-0940
快削黄銅(C3604B)
B1
28
8
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
29373410
S50B30B-P-0303
355-0958
快削黄銅(C3604B)
B1
30
8
¥
840
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
29373419
S50B32B-P-0303
355-0966
快削黄銅(C3604B)
B1
32
8
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373428
S50B35B-P-0303
355-0974
快削黄銅(C3604B)
B1
35
8
¥
930
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373437
S50B36B-P-0303
355-0982
快削黄銅(C3604B)
B1
36
8
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
29376894
S50B 48B-P-0203
158-1900
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
B2
48
7.5
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください