協育歯車
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途
食品、包装機器、医療機器に。
材質
青色ポリアセタール樹脂
形状
1B
圧力角(°)
ウォームギア:20(並歯)
歯形
並歯
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。歯先円直径は理論値ではありません。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
直径(Φmm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29373455
G50BP20-R1
115-5382
20
11
のど:11
5
¥
820
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
29373464
G50BP30-R1
115-5383
30
11
のど:16
5
¥
880
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373480
G50BP40-R1
115-5384
40
13
のど:21
5
¥
1,020
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373489
G50BP50-R1
115-5385
50
13
のど:26
5
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373498
G50BP60-R1
115-5386
60
13
のど:31
5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373507
G80BP20-R1
115-5387
20
12
のど:17.6
6
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
29373516
G80BP30-R1
115-5388
30
12
のど:25.6
6
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
29373525
G80BP40-R1
115-5389
40
14
のど:33.6
6
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
29373534
G80BP50-R1
115-5390
50
14
のど:41.6
6
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
29373550
G80BP60-R1
115-5391
60
14
のど:49.6
6
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
29373559
G1BP20-R2
115-5359
20
18
のど:22
10
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373568
G1BP20-R1
115-5358
20
18
のど:22
10
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
29373577
G1BP30-R2
115-5361
30
18
のど:32
10
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373586
G1BP30-R1
115-5360
30
18
のど:32
10
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373595
G1BP40-R1
115-5362
40
18
のど:42
10
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373604
G1BP50-R1
115-5363
50
18
のど:52
10
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373620
G1BP60-R1
115-5364
60
18
のど:62
10
¥
4,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373629
G1BP80-R1
115-5365
80
18
のど:82
10
¥
6,310
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373638
G1BP100-R1
115-5357
100
18
のど:102
10
¥
9,330
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
29373647
G1.5BP20-R2
115-5377
20
25
のど:33
15
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373656
G1.5BP20-R1
115-5376
20
25
のど:33
15
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373665
G1.5BP30-R2
115-5379
30
25
のど:48
15
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373674
G1.5BP30-R1
115-5378
30
25
のど:48
15
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373690
G1.5BP40-R1
115-5380
40
28
のど:63
15
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373699
G1.5BP50-R1
115-5381
50
28
のど:78
15
¥
7,130
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください