曜日別特売

青POM ギヤシリーズ ラック

青POM ギヤシリーズ ラック - 協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック - 協育歯車

青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10内容量1個
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
歯幅(mm)
モジュール
有効歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29373708RK50BP2-0510115-8305202~20550.5126
8,550
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373717RK80BP2-0510115-8306202~20550.878
8,450
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
29373726RK80BP5-0510115-8307505~50850.8198
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373735RK1BP3-1010115-8308303~30610194
6,920
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
29373744RK1BP5-1010115-8310502~506101158
10,240
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする