青POM ギヤシリーズ 平歯車

青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車 - 協育歯車

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
全170種類を絞り込む
歯数
170種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29373760S50BP14K-0803116-0830K214188
880
789
868(税込)
9日以内出荷
29373769S50BP15K-0803116-0831K215198
890
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373778S50BP16K-0803116-0832K216188
940
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373787S50BP18K-0803116-0833K218188
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373796S50BP20B-0503116-0834B120105
820
749
824(税込)
翌々日出荷
29373805S50BP24B-0503116-0835B124105
840
769
846(税込)
翌々日出荷
29373814S50BP25B-0503116-0836B125105
850
779
857(税込)
9日以内出荷
29373830S50BP28B-0503116-0837B128105
980
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373839S50BP30B-0503116-0838B130105
1,070
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373848S50BP32B-0503116-0839B132105
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373857S50BP36B-0503116-0840B136105
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373866S50BP40B-0503116-0841B140105
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373875S50BP45B-0503116-0842B145105
1,330
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
29373884S50BP50B-0503116-0843B150105
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373900S50BP56B-0503116-0844B156105
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373909S50BP60B-0503116-0845B160105
1,860
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
29373918S50BP64B-0503116-0846B164105
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373927S50BP70B-0504116-0847B170105
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373936S50BP72B-0504116-0848B172105
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373945S50BP80B-0504116-0849B180105
2,510
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
29373954S50BP90B-0505116-0850B190105
2,930
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373970S50BP100B-0505116-0851B1100105
3,580
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29373979S50BP120B-0505116-0852B1120105
4,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373988S80BP14K-0703116-0853K214207
890
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373997S80BP15K-0703116-0854K215207
890
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374006S80BP16B-0503116-0855B116125
820
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374015S80BP18B-0503116-0856B118125
940
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374024S80BP20B-0503116-0857B120125
990
899
989(税込)
翌々日出荷
29374040S80BP22B-0503116-0858B122125
1,020
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374049S80BP24B-0503116-0859B124125
1,070
969
1,066(税込)
翌々日出荷
29374058S80BP25B-0503116-0860B125125
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
29374067S80BP28B-0503116-0861B128125
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374076S80BP30B-0503116-0862B130125
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374085S80BP32B-0503116-0863B132125
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374094S80BP36B-0504116-0864B136125
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374110S80BP40B-0504116-0865B140125
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374119S80BP45B-0504116-0867B145125
1,890
1,888
2,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374128S80BP48B-0504116-0868B148125
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374137S80BP50B-0504116-0869B150125
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
29374146S80BP56B-0504116-0870B156125
2,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374155S80BP60B-0504116-0871B160125
2,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374164S80BP64B-0504116-0872B164125
3,070
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374180S80BP70B-0505116-0873B170125
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374189S80BP72B-0505116-0874B172125
3,480
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374198S80BP90B-0505116-0876B190125
4,790
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374207S80BP100B-0505116-0877B1100125
5,780
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374216S80BP120B-0505116-0878B1120125
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
29374225S1BP12B-1004116-0879B1122010
820
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374234S1BP14B-1004116-0880B1142010
980
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
29374250S1BP15B-1004116-0881B1152010
1,020
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする