曜日別特売

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 - 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 - 協育歯車

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29375458H1BP10L-B115-54031022124
1,360
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
29375467H1BP13R-B115-54061322125
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375476H1BP13L-B115-54051322125
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375485H1BP15R-B115-54081522126
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375494H1BP15L-B115-54071522126
1,630
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
29375510H1BP20R-B115-54102022126
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
29375519H1BP26R-B115-54122622128
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375528H1BP26L-B115-54112622128
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375537H1.5BP10R-B115-53941025156
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375546H1.5BP13R-B115-53961325158
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375555H1.5BP13L-B115-53951325158
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375564H1.5BP15R-B115-53981525158
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375580H1.5BP15L-B115-53971525158
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375589H1.5BP20R-B115-540020251510
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375598H1.5BP20L-B115-539920251510
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375607H1.5BP26R-B115-540226251510
4,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375616H2BP10R-B115-542410352010
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375625H2BP10L-B115-542310352010
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375634H2BP13R-B115-542613352010
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375650H2BP13L-B115-542513352010
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375659H2BP15R-B115-542815352010
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375668H2BP15L-B115-542715352010
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375677H2BP20R-B115-543020352012
5,060
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375686H2BP20L-B115-542920352012
5,060
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375695H2BP26R-B115-543226352012
6,130
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375704H2BP26L-B115-543126352012
6,130
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375720H2.5BP10R-B115-541410382210
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375729H2.5BP10L-B115-541310382210
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375738H2.5BP13R-B115-541613382212
4,140
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375747H2.5BP13L-B115-541513382212
4,140
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375756H2.5BP15R-B115-541815382212
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375765H2.5BP15L-B115-541715382212
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375774H2.5BP20R-B115-542020382212
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375790H2.5BP20L-B115-541920382212
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375799H2.5BP26R-B115-542226382216
10,590
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375808H2.5BP26L-B115-542126382216
10,590
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375817H3BP13R-B115-543613432515
5,230
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375826H3BP13L-B115-543513432515
5,230
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375835H3BP15R-B115-543815432515
6,450
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375844H3BP15L-B115-543715432515
6,450
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375860H3BP20R-B115-544020432515
9,730
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375869H3BP20L-B115-543920432515
9,730
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375878H3BP26R-B115-544226432518
14,690
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375887H3BP26L-B115-544126432518
14,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする