協育歯車
ウォームギヤ
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376560
W1.5S R1-M-B
149-4767
B
43
30
10
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376578
W1.5S R2-M-B
149-4770
B
43
30
10
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
29376587
W2S R1-E-C
149-4788
C
65
41
14
¥
2,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376596
W2S R1-M-B
149-4787
B
50
35
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376605
W2S R2-E-C
149-4790
C
65
41
14
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376569
W1.5S R2-E-C
149-4772
C
55
35
12
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください