曜日別特売

ウォームホイール

ウォームホイール - 協育歯車ウォームホイール - 協育歯車ウォームホイール - 協育歯車ウォームホイール - 協育歯車ウォームホイール - 協育歯車

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
歯数
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29376614G1.5A 20L1-M-8149-4822C6191BEアルミニウム青銅鋳物、CAC702アルミニウム青銅鋳物2025のど33
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
29376630G1.5A 20R1-M-8149-4819C6191BEアルミニウム青銅鋳物2025のど:33
4,140
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
29376639G1.5A 20R2-E-12149-4818C6191BEアルミニウム青銅鋳物2025のど:33
4,680
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376648G1.5A 30R1-M-10149-4825C6191BEアルミニウム青銅鋳物3025のど:48
5,100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
29376657G2A 20L2-M-10149-4862CAC702アルミニウム青銅鋳物2035のど44
6,330
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376666G2A 20R2-E-15149-4864CAC702アルミニウム青銅鋳物2035のど:44
7,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
29376675G2A 20R2-M-10149-4865CAC702アルミニウム青銅鋳物2035のど:44
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376684G2A 25R1-M-12158-1911CAC702アルミニウム青銅鋳物2535のど54
8,130
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
29376700G2A 30L1-M-12149-4872CAC702アルミニウム青銅鋳物3035のど:64
10,650
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする