曜日別特売

ラックRK

ラックRK - 協育歯車ラックRK - 協育歯車

素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。

用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
歯幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29376727RK1.5SD 10-M-1616158-1921機械構造用炭素鋼(S45C)1008.51616
9,660
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376736RK1.5SD 16-M-1620158-1910機械構造用炭素鋼(S45C)1602.21620
14,540
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
29376745RK1.5SD 5-M-1216158-0389機械構造用炭素鋼(S45C)505~5081216
4,170
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
29376754RK1.5SD 5-M-1616158-1913機械構造用炭素鋼(S45C)503~5061616
4,720
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376770RK2SD 10-M-1420158-1887機械構造用炭素鋼(S45C)1005.31420
11,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376779RK2SD 10-M-2020158-1909機械構造用炭素鋼(S45C)1005.32020
12,540
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376788RK2SD 3-M-2020158-1890機械構造用炭素鋼(S45C)303~3062020
4,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
29376797RK30B 2-M-0308158-1908快削黄銅(C3604B)20038
1,970
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする