協育歯車
平歯車S30B
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状
B1
全長(mm)
8
歯幅(mm)
2
穴径(Φmm)
3
モジュール
0.3
ハブ外径(Φmm)
10
ハブ長さL(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M3
取付ねじls
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
歯先円直径(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376806
S30B50B-P-0203
158-1914
50
Φ15.6
15
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376815
S30B 100B-P-0203
158-0417
100
Φ30.6
30
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください