曜日別特売

平歯車S50S

平歯車S50S - 協育歯車平歯車S50S - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29376824S50S 30B-A-0805
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする