協育歯車
平歯車S50S
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
158-0409
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
形状
B1
歯数
48
全長(mm)
13
歯幅(mm)
5
穴径(Φmm)
5
モジュール
0.5
ボス径(Φmm)
15
ハブ外径(Φmm)
15
歯先円直径(mm)
Φ25
基準円直径(Φmm)
24
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376840
S50S 48B-A-0505
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください