協育歯車
平歯車S50D
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0382
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
材質
ポリアセタール(白色)
形状
B1
歯数
20
全長(mm)
8
歯幅(mm)
3
穴径(Φmm)
3
モジュール
0.5
ハブ外径(Φmm)
8
歯先円直径(mm)
Φ11
基準円直径(Φmm)
10
ハブ長さL(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376849
S50D 20B-A-0303
¥
1,060
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください