協育歯車
平歯車S50SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
モジュール
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376858
S50SU 24K-A-0805
158-1920
K2
24
18
8
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
29376867
S50SU 40B-A-0506
158-1894
B1
40
13
5
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376876
S50SU 72B-A-0508
158-0391
B1
72
13
5
¥
5,210
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376885
S50SU 100B-A-0510
158-0401
B1
100
13
5
¥
7,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください