協育歯車
平歯車S75SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
B1
全長(mm)
15
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
6
モジュール
0.75
ハブ長さL(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M4
取付ねじls
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
ボス径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376910
S75SU 20B-P-0806
158-1902
20
12
12
Φ16.5
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376919
S75SU 28B-P-0806
158-1892
28
14
14
Φ22.5
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください