協育歯車
平歯車S75B
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容
セットスクリューが1個付いてます。
材質
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376928
S75B 15K-P-0805
158-0416
K2
15
20
8
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
29376937
S75B 55B-P-0306
158-1901
B2
55
10.5
3
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
29376946
S75B 60B-P-0306
158-0387
B2
60
10.5
3
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
29376955
S75B 100B-P-0306
158-0390
B2
100
10.5
3
¥
3,200
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376964
S75B 110B-P-0306
158-0413
B2
110
10.5
3
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376980
S75B 120B-P-0306
158-0411
B2
120
10.5
3
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください