協育歯車
平歯車S1D
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-1897
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
形状
B1
歯数
100
全長(mm)
14
歯幅(mm)
6
穴径(Φmm)
8
モジュール
1
ハブ外径(Φmm)
30
歯先円直径(mm)
Φ102
基準円直径(Φmm)
100
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377007
S1D 100B-M-0608
¥
7,520
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください