協育歯車
平歯車S1DB
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容
セットスクリューが1個付いてます。
材質
ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
形状
Bm
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
モジュール
1
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M4
取付ねじls
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
穴径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377016
S1DB 24B-P-1008
158-0404
24
8
20
Φ26
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377025
S1DB 28B-P-1010
158-0379
28
10
24
Φ30
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
29377034
S1DB 30B-P-1010
158-0380
30
10
24
Φ32
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください